• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Leveur de tôles magnétique 964

Réf.: 085970 964
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 964
Force d'attraction max. dans le sens de l'axe 1 700 N
Force d'attraction max. 90° par rapport au sens de l'axe 340 N
Hauteur 38 mm
Longueur 118 mm
Largeur 98 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Poids 2,8 kg
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Réf. fabricant E964

Description

Exécution:

Puissant aimant permanent en ferrite dans un boîtier en aluminium. Avec système de dégagement rapide pour libérer la pièce.

Utilisation:

Pour le transport sûr de tôles et de plaques en acier.