Equerre magnétique 90° (fixe) 971

Réf.: 085954 971
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 971
    Force d'attraction 400 N
    Hauteur 140 mm
    Longueur 140 mm
    Largeur 35 mm
    Matériau noyau magnétique Ferrite
    Plage de réglage angulaire 90 degré
    Poids 1,4 kg
    Type de produit Positionneurs magnétiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085954 971
    EAN / GTIN 2050000965494
    Réf. fabricant E971

    Description

    Exécution:

    Tolérance angulaire ±0,05 / 100 mm.

    Utilisation:

    Pour le serrage de pièces à angle fixe de 90° et pour les préparatifs de travaux de montage et de soudure.