{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 130 N | |
⌀ | 38,1 mm | |
⌀ trou de fixation | 5,2 mm | |
Hauteur | 10,35 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Matériau surface | Acier | |
Résistance max. à la température | 550 °C | |
Type de produit | Plot magnétique |
Référence article | 085944 38 | |
EAN / GTIN | 4045197372857 | |
Réf. fabricant | 085944 38 |