Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat, Néodyme, ⌀: 88mm

Réf.: 085931 88
Fixer le prix 2 Unité (28,95 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 420 N
Hauteur 8,5 mm
Hauteur avec taraudage 8,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Filetage M8
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085931 88
EAN / GTIN 5012095615149
Réf. fabricant E855/2

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.