{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 15 N | |
⌀ | 16 mm | |
Hauteur | 20 mm | |
Cote de raccourcissement maximal arrière | 5 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Matériau surface | galvanisé | |
Résistance max. à la température | 220 °C | |
Type de produit | Aimants cylindriques |
Référence article | 085925 16 | |
EAN / GTIN | 2050000965128 | |
Réf. fabricant | E734 |