{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 60 N | |
⌀ | 13 mm | |
Hauteur | 4,5 mm | |
Hauteur avec taraudage | 11,5 mm | |
Matériau noyau magnétique | Néodyme | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M3 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 80 °C | |
Poids | 7,5 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085924 13 | |
EAN / GTIN | 2050001737748 | |
Réf. fabricant | E773 |