{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 150 N | |
⌀ | 25 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Hauteur avec taraudage | 14 mm | |
Matériau noyau magnétique | SmCo5 | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M4 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 200 °C | |
Poids | 33 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085922 25 | |
EAN / GTIN | 2050000965241 | |
Réf. fabricant | E776 |