Jeu de cadenas à cylindre 4 pièces par jeu, clés identiques, ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085865 30
Copier
Fixer le prix 4 Unité (6,39 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 30 mm
⌀ anse 5 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Avec cache-entrée non
Fermeture au sein d'un jeu à clés identiques
Nombre de serrures 4
Nombre de clés 1 de chaque
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085865 30
Copier
EAN / GTIN 4003482299319
Copier
Réf. fabricant QUADRO 222/30SB
Copier
Fabricant BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton avec anse en acier trempé.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie qu'une seule clé permet d'ouvrir et de fermer plusieurs cylindres et serrures.

Livraison:

4 cadenas avec 1 clé chacun.