Cadenas à cylindre, qualité standard à clés différentes, ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085860 30
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
⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 30 mm
⌀ anse 5 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier
Fermeture à clés différentes
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085860 30
Copier
EAN / GTIN 4003482030004
Copier
Réf. fabricant 222/30
Copier
Fabricant BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton avec anse en acier trempé.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.