Cadenas à combinaison chiffrée 50 mm

Réf.: 085831 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ anse 8 mm
Hauteur d'arceau 30 mm
Largeur d'arceau 25 mm
Hauteur totale 80,5 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier inoxydable
inoxydable oui
Combinaison réglable individuellement oui
permet un contrôle TSA par les autorités douanières sans dommages non
Nombre de serrures 1
Nombre de chiffres 4
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085831 50
EAN / GTIN 4003482376614
Réf. fabricant 99NI 50 SB

Description

Exécution:

Le corps du n° 99 est en laiton massif. L'anse en acier inoxydable est munie d'un double verrouillage.
Le cadenas à combinaison chiffrée commutable bénéficie d'une sécurité supplémentaire grâce aux quatre chiffres: il doit d'abord être ouvert à l'aide d'une clé avant de pouvoir saisir le code.
Vous pouvez les sélectionner individuellement et les modifier à tout moment.