• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etiqueteuse électronique LM420P

Réf.: 085500 LM420P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,66 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cassette adaptée D1
Type LM420P
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12; 19 mm
Hauteur d'écriture maximale 14,9 mm
Adaptateur secteur avec
Nombre taille caractère 7
Nombre largeur caractère 8
Nombre de styles 12
Nombre de caractères visibles sur l'écran 4×30
Nombre de caractères/symboles disponibles 325
Nombre de lignes de texte 1 − 4
Couleur d'écriture noir
Type de découpe ruban manuel
Type de clavier ABC
Particularité USB
Poids, batterie comprise 415 g
Référence fabricant 420P
Longueur 215 mm
Largeur 104 mm
Hauteur 57 mm
Type de produit Etiqueteuse électronique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Réf. fabricant S0915440

Description

Exécution:

Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
Imprimante compacte avec clavier ABC et grand affichage de 4 lignes avec rétroéclairage et aperçu avant impression. Port USB.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.

Remarque(s):

  • Possibilité de paramétrer différentes langues.
  • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier