Caractère interchangeable individuel pour 085480 1,5/- mm

Réf.: 085481 1,5/
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur écriture 1,5 mm
    Largeur caractère 1,6 mm
    Profondeur caractère 15,87 mm
    Hauteur caractère 3,2 mm
    Caractère Moins
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085481 1,5/
    EAN / GTIN 5022044020368

    Description

    Exécution:

    Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
    Référence 1,5LEER à référence 5LEER − entretoise.

    Remarque(s):

    L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
    A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.