Jeu de lettres à frapper, 26 pièces Dotstress A − Z, Hauteur écriture: 3mm

Réf.: 085442 3
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
Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 63,5 mm
Epaisseur corps 6,35
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Identification et classification

Référence article 085442 3
Copier
EAN / GTIN 5022044018242
Copier
Réf. fabricant PPDS26030
Copier

Description

Exécution:

Poinçon à marquer manuel Dotstress (pointillé)avec gravure en rayon, qui permet d'exposer la surface du matériau à une moindre sollicitation lors de l'estampage.
Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir code art. 08 5411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 08 5411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir code art. 08 5431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 08 5431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.