Lettre à frapper − individuelle Police normale A − Z, Hauteur écriture / caractère: 6/Mmm

Réf.: 085431 6/M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture / caractère (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 6 mm
Epaisseur corps 9,5 mm
Longueur totale 70 mm
Caractère M
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085431 6/M
EAN / GTIN 5022044003255

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.