Jeu de tubes marqueurs universels blanc, rouge, jaune 3 pièces, 50 ml

Réf.: 085185
Copier
Fixer le prix 3 Unité (7,09 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc; Rouge; Jaune
Epaisseur de trait max. 3 mm
résiste à des températures jusqu'à 200 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Sommaire 50 ml
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 085185
Copier
EAN / GTIN 2050002046535
Copier

Description

Exécution:

Tube marqueur avec pointe à bille d'acier de 3 mm. Encre épaisse. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Pour marquage sur toutes les surfaces (humides, oxydées, rugueuses, rouillées, huileuses, chaudes, . . . ). Résistants à l’eau et aux UV.

Livraison:

Un tube marqueur de chaque 085351 blanc / rouge / jaune.

Téléchargements et documents

Produits adaptés