• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marqueur à peinture PRO-LINE® HT Y

Réf.: 085169 Y

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,24 € / Unité
  • De 12 Unité
    5,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture jaune
Epaisseur de trait max. 4 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
résiste à des températures jusqu'à 1 000 °C
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant PRO-LINE HT
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085169 Y
EAN / GTIN 048615973029
Réf. fabricant 097302

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

Utilisation:

Peinture à séchage rapide pour températures jusqu'à 1000 °C.