• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marqueurs permanents BL

Réf.: 085133 BL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
611 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding 3300
Epaisseur de trait max. 5 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
Couleur d'écriture noir
à séchage rapide oui
water-proof oui
rechargeable oui
Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085133 BL
EAN / GTIN 4004764010196
Réf. fabricant 4-3300-001 SCHWARZ

Description

Exécution:

edding 3300, pointe conique, épaisseur de trait env. 1 − 5 mm.

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.