Exécution:
- DIN 863-3
- Lecture : 0,01 mm
- Lecture sur le cadran : 1 µm
- Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
- Course de rétraction 1,2 mm
- Levier de verrouillage
- Faces de mesure en carbure
- Force de mesure constante
- Isolation thermique
- Broche en acier inoxydable trempé
- Marqueurs de tolérance réglables
Description:
Micromètre de précision avec surfaces de mesure en carbure, levier de serrage et protection thermique de la main. Lecture 0.01mm - Lecture de l'aiguille fine : 1µm, soulèvement de l'amas 1.2mm. Les pièces de lecture sont chromées mates, la broche est en acier inoxydable et trempé. Marques de tolérance ajustables. Livraison sans gabarit de réglage. Emballage : caisse en bois
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 150 - 200
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de broche_mm : 7,5 mm
Norme:
DIN 863-3