• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à comparateur, surfaces de mesure en carbure, 0,001mm 100 -150 mm

Réf.: 0850516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0850516
EAN / GTIN 4029713224097
Réf. fabricant 0850516
Article hors catalogue L40510 1790

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture : 0,01 mm
  • Lecture sur le cadran : 1 µm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Course de rétraction 1,2 mm
  • Levier de verrouillage
  • Faces de mesure en carbure
  • Force de mesure constante
  • Isolation thermique
  • Broche en acier inoxydable trempé
  • Marqueurs de tolérance réglables

Description:

Micromètre de précision avec surfaces de mesure en carbure, levier de serrage et protection thermique de la main. Lecture 0.01mm - Lecture de l'aiguille fine : 1µm, soulèvement de l'amas 1.2mm. Les pièces de lecture sont chromées mates, la broche est en acier inoxydable et trempé. Marques de tolérance ajustables. Livraison sans gabarit de réglage. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 100 - 150
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 7,5 mm

Norme:

DIN 863-3