Jeu de craies industrielles 12 pièces, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085022 W
Copier
Fixer le prix 12 Unité (0,52 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 90 mm
Largeur 12 mm
Hauteur 12 mm
Sommaire 12
Couleur d'écriture blanc
Hauteur emballage 2,5 mm
Longueur emballage 11,1 mm
Largeur emballage 2,5 mm
Type de produit Craies de marquage

Identification et classification

Référence article 085022 W
Copier
EAN / GTIN 13660447100202
Copier
Fabricant LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Craies blanches pour tableau de haute qualité. Jeu de 12 pièces dans un carton.