• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système d’arrosage souple 1/4 pouce RD3,2

Réf.: 084400 RD3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084400 RD3,2
EAN / GTIN 4037728111141
Réf. fabricant 0211101-4

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 15 l/min. (1/4 ''), ⌀ extérieur max. 17 mm.

Livraison:

4 embouts ronds, ⌀ int. 3,2 mm