• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau absorbant en non-tissé, 0,4×15 m, Utilisation: UNI

Réf.: 084382 UNI
(17,75 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Capacité d'absorption max. 24 l
Utilisation UNI
Qté livrée Unité/Carton 1
Type de produit Feutre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084382 UNI
EAN / GTIN 2050001710673
Réf. fabricant GR224

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Rouleaux renforcés, triple couche et 100 % non pelucheux. Le rouleau est plié trois fois (long. perforations 13 / 14 / 13 cm) et livré dans un distributeur en carton. Perforations transversales tous les 50 cm.