Kit de secours en mallette UNI

Réf.: 084379 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Type de produit Kit de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084379 UNI
EAN / GTIN 4260589111580
Réf. fabricant KGE1

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d'absorption exceptionnelle (jusqu'à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d'élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l'entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d'utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu'à l'absorption d'huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l'extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Kit de secours en cas de fuites avec capacité d'absorption de 75 l.
Kit de secours pour tous les liquides.

Livraison:

Mallette en plastique avec couvercle et poignée rétractable, 35 lingettes First HW 40 × 50 cm, 3 flexibles d'aspiration ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 flexible d'aspiration ⌀ 7 cm × 3 m, 2 coussins 40 × 40 cm, 10 chiffons de nettoyage, 3 sacs d'élimination des déchets, 1 paire de gants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop