Absorbeur d’huile avec bloc d’alimentation et fixation par aimant

Réf.: 084360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Aspirateur de surface (absorbeur)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Réf. fabricant 20084360

Description

Exécution:

Absorbeur d’huile à vitesse de rotation réglable en version basse tension 12 V non critique (avec bloc d’alimentation secteur) destiné à une utilisation mobile en fonction des besoins. Fixation sans outil par un aimant permanent sur le bâti de la machine.

Utilisation:

Les absorbeurs d’huile servent à extraire les huiles étrangères et résidus de copeaux des lubrifiants. Ils permettent ainsi d’éviter largement la formation de bactéries, d’augmenter sensiblement la durée de vie des lubrifiants et de réduire fortement la formation d’odeurs et de vapeurs.
Plonger l’absorbeur dans le lubrifiant à une profondeur de 10 à 40 mm après minimum 2 heures de repos (les huiles étrangères se déposent à la surface) et le fixer à l’aide des nombreuses possibilités de montage. La durée d’utilisation doit être comprise entre 2 et 12 heures. Le racleur entraîne les impuretés dans un autre récipient.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange