Huile soluble+huile de coupe WM, Contenance: 200l

Réf.: 084244 200
(8,70 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Fût
Contenu 200 l
Couleur ambré
Forme liquide
Viscosité cinématique 80 - 140 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
pH 9,4 - 9,7
Type de produit Lubrifiants
Valeur au réfractomètre 1,7

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084244 200
EAN / GTIN 2050002070295

Description

Exécution:

Lubrifiant miscible dans l’eau - sans acide borique - sans amines secondaires - sans chlore
L’huile soluble+huile de coupe WM est un lubrifiant miscible dans l’eau, formulé avec des huiles de base hautement raffinées et peu aromatiques. Les émulsifiants spéciaux garantissent d’excellentes performances et produisent une émulsion semi-transparente. L’huile soluble+huile de coupe WM est ainsi stable à long terme et assure une protection élevée contre la corrosion, même à de faibles concentrations. Les additifs AW particulièrement sélectionnés permettent un usinage à des vitesses de coupe élevées.
L’huile soluble+huile de coupe WM est un lubrifiant universel miscible dans l’eau, idéal pour l’usinage général. Durée de conservation: 12 mois. Aucune substance dangereuse!
Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Avantage(s):

Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Pour arrosage interne et applications haute pression.

Données d'utilisation:

  • Usinages légers: rapport de mélange 1 : 20
  • Usinages lourds: rapport de mélange 1 : 15
  • Usinages très lourds: rapport de mélange 1 : 10