Huile de coupe hautes performances épaisse, sans chlore DAR 50 Visco 20 l

Réf.: 084220 20
(12,05 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Jerricans
    Contenu 20 l
    Couleur marron
    Point d'éclair 180 °C
    Viscosité cinématique 174 mm2/s
    Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 084220 20
    EAN / GTIN 2050000971891
    Réf. fabricant 590842220

    Description

    Exécution:

    Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.
    S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

    Avantage(s):

    Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

    Utilisation:

    Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
    Produit épais à base d’huile minérale convenant très bien au taraudage, bonne adhérence.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier