Pâte de coupe hautes performances, sans chlore, Contenu: 750g

Réf.: 084160 750
(38,53 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution BOITE
Contenu 0,75 l
Couleur brun
Forme Pâte
Point d'éclair 250 °C
Température d'auto-inflammation 320 °C
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084160 750
EAN / GTIN 2050000966026
Réf. fabricant 3308416750

Description

Exécution:

Pâtes de coupe pour une utilisation ciblée. Application aisée (plonger, puis appliquer). Adhère aux arêtes et se liquéfie seulement à l’usage. Bon pouvoir lubrifiant.
Pâte de coupe malléable.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour le taraudage, l’alésage, le brochage et le sciage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires.