Appareil de remplissage de pompes de graissage 15/18 kg

Réf.: 084010 15/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour capacité du réservoir (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour capacité du réservoir 15 / 18 kg
    ⌀ intérieur récipient 255 mm - 282 mm
    Débit 50 cm3/Hub
    Type de produit Dispositif de remplissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 084010 15/18
    EAN / GTIN 4024937081518
    Réf. fabricant 08151

    Description

    Exécution:

    Appareil de remplissage de pompes de graissage robuste et résistant à l'usure, en acier, avec capacité d'aspiration élevée grâce à la course longue et aux grandes ouvertures d'aspiration et de ventilation. Convient pour les graisses de classe de consistance 2 (également pour les graisses fluides). Les pompes de graissage de 500 cm3 sont remplies en 10 courses.