• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de lubrification électrohydraulique 18/20-2

Réf.: 084005 18/20-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de lubrification
Pour capacité du réservoir 18 kg - 20 kg
⌀ intérieur récipient 285 mm - 305 mm
Débit max. 320 g/min
Pression de graissage max. 400 bar
Pression d'éclatement tuyau 1 650 bar
Puissance du moteur 750 kW
Tension 230 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fréquence 50 Hz
Puissance nominale 750 W
Longueur câble 5 m

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084005 18/20-2
EAN / GTIN 4016553423322

Description

Exécution:

Dans l’appareil mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V, une pompe à piston haute pression spécialement conçue, avec une pression de refoulement allant jusqu’à 400 bars, est entraînée hydrauliquement avec de l’huile par une pompe électrique à engrenages. La mise en marche de la pompe hydraulique à engrenages 230 V entraîne le refoulement de l’huile hydraulique vers la pompe à piston haute pression, de sorte que le refoulement de la graisse commence dès l’ouverture de la gâchette du pistolet de graissage haute pression. Le relâchement de la gâchette met fin à l’alimentation en graisse ou au processus de lubrification.

Caractéristique(s):

  • Pompe à piston hydraulique haute pression
  • Pompe électrique à engrenages avec décharge de pression, réservoir d’huile hydraulique avec indicateur de niveau d’huile et couvercle de remplissage (avec purge d’air)
  • Couvercle anti-poussière revêtu par poudre
  • Piston suiveur spécial pour une vidange optimale du seau
  • Tuyau armé haute pression en caoutchouc DN6 de 3,5 m avec tresse en acier, pression d’éclatement 1.650 bars
    (avec tuyau armé haute pression en caoutchouc de 6,5 m et 10 m disponible sur demande)
  • Câble de raccordement de 5 m avec fiche à contact protégée
  • Pistolet de graissage haute pression avec articulation en Z et raccord rigide
  • Chariot robuste revêtu par poudre avec support de pompe réglable en hauteur, roues en caoutchouc plein montées sur roulement à billes et roue directrice avec blocage.

Livraison:

A la livraison, l’unité hydraulique est déjà prémontée et remplie d’huile hydraulique, prête à l’emploi.