Rubans adhésifs en PVC strié 50X33

Réf.: 083796 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 336 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Film PVC
    Masse adhésive Caoutchouc naturel
    Pouvoir adhésif sur l'acier 0,13 N/mm
    Extensibilité 100 %
    Résistance à la traction 1,5 N/mm
    Particularité découpable à la main
    Utilisation Etanchéifier; Décollage; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Coller
    résiste à des températures jusqu'à 60 °C
    Support présent non
    Température de stockage 20 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 %
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Couleur blanc
    Longueur 33 m
    Largeur 50 mm
    Epaisseur 0,16 mm
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083796 50X33
    EAN / GTIN 4062406242442
    Réf. fabricant 083796 50X33

    Description

    Exécution:

    Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
    Ruban de protection en PVC strié en film PVC souple.
    Pour la protection de surfaces lisses, comme le bois, l'aluminium ou le verre.
    Coupe aisée et droite grâce à une surface striée.
    Durée d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 3 semaines.

    Recommandation(s):

    Vérifier l’adéquation du support avant le collage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier