• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rubans adhésifs en PVC, Jaune, Largeur×longueur (mm×m): 50X33

Réf.: 083795 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 607 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,11 N/mm
Extensibilité 120 %
Résistance à la traction 1,67 N/mm
Particularité souple
Utilisation Etanchéifier; Décollage; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Coller
résiste à des températures jusqu'à 40 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Couleur Jaune
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,13 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083795 50X33
EAN / GTIN 4062406242435
Réf. fabricant 083795 50X33

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Ruban de protection en PVC lisse en film PVC souple.
Pour la protection de surfaces lisses, comme le bois, l'aluminium ou le verre.
Durée d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 3 semaines.

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.