• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif double face 12X50

Réf.: 083778 12X50
(0,21 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GPT-020F
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Film PET
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 11,3 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 90 °C
Support présent non
Matériau recouvrement Film PP
Température de stockage 16 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 65 %
Durée de conservation minimum 18 mois
Couleur transparent
Longueur 50 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,2 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083778 12X50
EAN / GTIN 5900422113843
Réf. fabricant 7100226020

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F se caractérise par une grande résistance à l’humidité, une adhérence immédiate très élevée, une excellente résistance au cisaillement, même à des températures élevées, ainsi qu’une bonne résistance aux UV.