Rubans adhésifs pour tapis 50X25

Réf.: 083773 50X25
(0,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 961 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,11 N/mm
Utilisation Fixer; Montage; Collage permanent
résiste à des températures jusqu'à 70 °C
Support présent non
Matériau recouvrement Papier
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur blanc
Longueur 25 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,2 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083773 50X25
EAN / GTIN 4062406242381

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Durée d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 2 semaines.
Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l’abrasion.
Ruban adhésif textile double face (ruban adhésif pour tapis) pour collage permanent.
Bon pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses.

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript