• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rubans d'étanchéité hautes performances noir, Largeur×longueur (mm×m): 50X5,5

Réf.: 083771 50X5,5
Nouveau produit
(7,80 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4411B
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Support ionomère
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 1,34 N/mm
Extensibilité 450 %
Résistance à la traction 0,19 N/mm
Particularité résistant à l'humidité; Résistant aux UV; souple; résistant aux intempéries
Utilisation Etanchéifier; Scellement
résiste à des températures jusqu'à 90 °C - 150 °C
Support présent oui
Température de stockage 15 °C - 38 °C
Humidité de l'air du local de stockage 30 % - 70 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 5,5 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083771 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382794
Réf. fabricant 7100137163

Description

Exécution:

Le ruban d’étanchéité hautes performances 3M™ 4411 adhère par contact sur de nombreux métaux et plastiques sans temps de séchage, gouttes ni salissures. Epouse les contours, bords, rivets et têtes de vis afin de former un joint étanche à l’eau. Extrêmement résistant aux intempéries et aux UV.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier