Jeu de colliers universels pour tuyaux SpeedyTie, jaunes, 5 pièces, Largeur: 13mm

Réf.: 083740 13
Fixer le prix 5 Unité (2,63 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 210 mm
Largeur 13 mm
Couleur jaune
Réutilisabilité oui
Force de liaison min. 888 N
Quantité 5
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083740 13
EAN / GTIN 4031026229478
Réf. fabricant 115-00001
Manufacturer HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Les colliers réutilisables SpeedyTie en polyamide 6.6 sont faciles à ouvrir et fermer grâce au système de fermeture rapide breveté. Force de liaison min. 888 N. L’extrémité du collier peut être ramenée sur la fermeture.