{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SJ352B | |
Type de ruban adhésif | Adhésifs auto-aggrippant | |
Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
Nombre d'ouvertures/fermetures | 5 000 | |
résiste à des températures jusqu'à | 50 °C - 90 °C | |
Domaine d’application | Intérieur | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 °C | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | noir | |
Longueur | 1,25 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 3,6 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083691 SJ352 | |
EAN / GTIN | 4054596306424 | |
Réf. fabricant | 7100123266 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |