Système d'assemblage DUAL-LOCK™ SJ457D

Réf.: 083690 SJ457D
(19,48 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SJ4570
    Type de ruban adhésif Adhésifs auto-aggrippant
    Masse adhésive Acrylate modifié
    Pouvoir adhésif sur l'acier 2,5 N/mm
    Nombre d'ouvertures/fermetures 150
    résiste à des températures jusqu'à -30 °C - 50 °C
    Applications Intérieur et extérieur
    Température de stockage 20 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 °C
    Durée de conservation minimum 12 mois
    Couleur translucide
    Longueur 5 m
    Largeur 25 mm
    Epaisseur 2,5 mm
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083690 SJ457D
    EAN / GTIN 4001895733963
    Réf. fabricant 7000070534

    Description

    Exécution:

    Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
    DUAL-LOCK pour une meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide grâce au mouvement de raclage aisé.