Ruban adhésif d'emballage, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 50X66

Réf.: 083678 50X66
Remise
9,70 €
(0,11 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 58153
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PP
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 25 N/mm
Extensibilité 80 %
Résistance à la traction 400 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 120 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Couleur transparent
Longueur 66 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,056 mm
Nombre de rubans adhésifs 1
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Réf. fabricant 58153-00000-00

Description

Exécution:

Ruban adhésif d'emballage universel utilisable avec tous les dérouleurs manuels courants, facile à dérouler.
Le ruban d'emballage PP tesapack® Eco & Strong écologique se compose de 100% de matériaux recyclés.