Rubans adhésifs fibre, Largeur×longueur (mm×m): 25X50

Réf.: 083666 25X50
(0,10 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
837 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8954
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,7 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 13,5 N/mm
Particularité résistant à l'abrasion; résistant au déchirement; résistant à l'humidité
Utilisation Coller; Attacher; Emballer
résiste à des températures jusqu'à 60 °C
Support présent non
Température de stockage 21 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur transparent
Longueur 50 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 0,13 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Réf. fabricant 7000095691

Description

Exécution:

Le ruban adhésif en PP 3M™ 8954 très solidement renforcé à la fibre de verre (sens longitudinal et transversal) présente une excellente résistance au déchirement et à l'abrasion. Convient pour l'emballage de produits dangereux!

Utilisation:

Pour l'attachement et la fixation, p. ex. comme fixation de palettes ou de produits.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.