Jeu de rubans crêpés 19X50

Réf.: 083645 19X50
Fixer le prix 16 Unité (0,04 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant tesakrepp® 4329
    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Papier
    Masse adhésive Caoutchouc naturel
    Pouvoir adhésif sur l'acier 0,28 N/mm
    Extensibilité 10 %
    Résistance à la traction 0,33 N/mm
    Particularité découpable à la main; recyclable; inscriptible
    Utilisation Travaux de recouvrement
    résiste à des températures jusqu'à 70 °C
    Support présent non
    Température de stockage 15 °C - 35 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
    Couleur jaunâtre
    Longueur 50 m
    Largeur 19 mm
    Epaisseur 0,13 mm
    Nombre de rubans adhésifs 16
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083645 19X50
    EAN / GTIN 4005801208446
    Réf. fabricant 04329-00001-01

    Description

    Exécution:

    Le ruban de masquage fin, souple et faiblement crêpé tesakrepp® 4329 présente une résistance élevée à l’affûtage avec arrosage et un bon maintien aux vernis et mastics. Il convient également pour les travaux de masquage et de peinture généraux à des températures pouvant aller jusqu’à 70 °C.

    Remarque(s):

    La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.