{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 971 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Vinyle | |
Masse adhésive | Caoutchouc-résine | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,4 N/mm | |
Extensibilité | 247 % | |
Résistance à la traction | 12,31 N/mm | |
Support présent | oui | |
Température de stockage | 15 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 65 % | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Couleur | bleu | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,43 mm | |
Type de produit | Ruban de marquage au sol |
Référence article | 083639 BLUE | |
EAN / GTIN | 638060409848 | |
Réf. fabricant | 7100253141 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |