{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 764i | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,21 N/mm | |
Extensibilité | 180 % | |
Résistance à la traction | 2,28 N/mm | |
Particularité | résistant à l'abrasion; souple; résistant à la corrosion; résistant à l'humidité | |
Utilisation | Attacher; Marquer; Obturer | |
résiste à des températures jusqu'à | 29 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C - 23 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 60 % | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Couleur | jaune | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,125 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083636 YELLOW | |
EAN / GTIN | 50021200456621 | |
Réf. fabricant | 7000144706 |