{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 431 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Aluminium | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,44 N/mm | |
Extensibilité | 5 % | |
Résistance à la traction | 3,38 N/mm | |
Particularité | Résistant aux UV; résistant à l'humidité | |
Utilisation | Masquer; Etanchéifier; Ourler; Isoler; Gainer | |
résiste à des températures jusqu'à | -55 °C - 155 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | argent | |
Longueur | 55 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 0,09 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083635 25X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853458 | |
Réf. fabricant | 7100230550 |