Ruban adhésif toilé recyclé Heavy Duct Tape, gris, Largeur×longueur (mm×m): 50X50

Réf.: 083623 50X50
Nouveau produit
(0,24 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Particularité découpable à la main; hydrofuge
Couleur argent
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,215 mm
Type de produit ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083623 50X50
EAN / GTIN 4063565288562

Description

Exécution:

Le tesa® 60462 est un ruban adhésif Duct Tape robuste et plus durable, fabriqué à partir de matériaux recyclés et avec notre célèbre masse adhésive en caoutchouc synthétique sans solvant. Il présente les caractéristiques suivantes:
  • Support composé à 67 % de plastiques recyclés (PCR)
  • Offre une adhérence immédiate et excellente sur de nombreux matériaux, même sur les surfaces rugueuses
  • Se déroule régulièrement et peut être déchiré à la main
  • Hydrofuge et durable

Egalement utilisables sur les surfaces rugueuses.