Rubans adhésifs textiles Jeu de 3 pièces, rose, Largeur×longueur (mm×m): 50X25

Réf.: 083617 50X25
Copier
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (1,11 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4671
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 120 mesh
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,35 N/mm
Extensibilité 9 %
Résistance à la traction 7 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 140 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur rose
Longueur 25 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,28 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 083617 50X25
Copier
EAN / GTIN 4042448180858
Copier
Réf. fabricant 04671-00069-10
Copier
Fabricant tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Le ruban tesa® 4671 est composé d'un support tissé en cellulose, n'est pas réfléchissant, est fluorescent et convient à quasi tout type d'utilisation. Il se déchire facilement à la main, peut être retiré sans laisser de résidus, colle également sur des surfaces rugueuses et est inscriptible.
Le ruban textile tesa® 4671 aux couleurs néon permet de maîtriser différentes tâches de manière sûre et fiable, notamment lors du marquage de différents éléments ou dans le domaine de l’événementiel!
Le ruban textile tesa® 4671 est disponible en couleurs néon fluorescentes. Il est souvent utilisé par les professionnels pour le marquage visible de différents éléments ou dans le cadre d’événements. Il convient à de nombreuses applications, telles que le marquage, la fixation, la consolidation ou l’assemblage. Le ruban tesa® 4671 se déchire facilement à la main, est aisément inscriptible, non réfléchissant et souple. La combinaison de tissu enduit d’acrylate et d’une colle en caoutchouc naturel assure une résistance à l’abrasion élevée. Le ruban textile peut être retiré sans laisser de résidus et est disponible dans les couleurs suivantes: vert néon, jaune néon, orange néon et rose néon.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript