• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet à graisse pneumatique Lube-Shuttle®

Réf.: 083587
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Pression de service 400 bar
Pression d'essai 800 bar
Raccord fileté du flexible R1/8 pouce
Plage de fonctionnement alimentation en air comprimé 3 bar - 8 bar
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Réf. fabricant 30 373 07

Description

Exécution:

Pistolets à graisse pneumatiques à une main présentant un équilibre exceptionnel. Système d’injection unique pour un contrôle optimal de la graisse (1 cm3 / course), rapport de pression 1:60.
Remplissage avec des cartouches Lube Shuttle® (capacité: 400 g).
Pour graisses jusqu'à la classe NLGI 3 et températures très basses.

Livraison:

Avec tuyau en caoutchouc et agrafe hydraulique à 4 mâchoires.