Pompe de graissage à levier profess.

Réf.: 083582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 400 g
Pression de service 400 bar
Pression d'essai 800 bar
Raccord fileté du flexible R1/8 pouce
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083582
EAN / GTIN 4016553041311
Réf. fabricant 30 413 11

Description

Exécution:

Modèle de haute qualité pour l’industrie avec fixation progressive de la tige du piston. Graisse en vrac (500 cm3) ou cartouche (400 g).
Pompe de graissage à levier professionnelle avec système de course court, soupape de remplissage / mise à l’air.

Norme:

DIN 1283

Livraison:

Avec tuyau en caoutchouc de sécurité ⌀ 13 mm, agrafe hydraulique à 4 mâchoires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange