Il existe une alternative à ce produit

Pompe de graissage sans fil 400 bars S-LSP

Réf.: 083577 S-LSP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Mallette de transport
    Référence fabricant S-LSP
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 1,5 Ah
    Tension de la batterie 18 V
    Volume de remplissage vrac 500 cm3
    Raccord fileté du flexible 1/8 pouce
    Pour taille de cartouche 400 g - 500 g
    Cartouche correspondante 083590 – 083593
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Pompes de graissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Réf. fabricant 34 280 13

    Description

    Exécution:

    A remplir avec de la graisse en vrac (jusqu'à 500 ml) ou des cartouches (400 g). Pour graisses jusqu'à NLGI 3.
    Convient également pour les cartouches Lube-Shuttle de 400 g et les cartouches à visser de 500 g.

    Livraison:

    Chargeur, tuyau armé haute pression en caoutchouc, tube pour cartouches 400 g Lube-Shuttle et Pull-Off. Adaptateur pour cartouches à visser 500 g, valise.

    Remarque(s):

    Batterie de rechange adaptée 083569 MAT18.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange