Pompe à pousser professionnelle avec agrafe, Contenu: 60ml

Réf.: 083557 60
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 60 ml
Pression de service 250 bar
Longueur totale 170 mm
⌀ pompe 30,5 mm
Type d'agrafe Universel
Matériau récipient Acier bruni
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083557 60
EAN / GTIN 4024937600290
Réf. fabricant 04032
Manufacturer Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Pompes haute pression galvanisées de haute qualité, 100% étanches.
Domaine d'utilisation: réduction de la lubrification nécessaire sur les véhicules et les machines. Pour un transport propre dans les coffres à outils ou dans le compartiment de rangement d'outils dans les véhicules ou les machines. Débit: max. 0,3 cm³/course. Pression: max. 250 bars.
conviennent pour les graisses de consistance moyenne (classe 2) et les huiles à forte viscosité.