Micropompe d’aspiration et de remplissage 500 ml

Réf.: 083551 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité 500 ml
    Longueur appareil 350 mm
    Longueur flexible 300 mm
    ⌀ ext. flexible 13 mm
    Matériau récipient Acier galvanisé
    Raccord fileté du flexible R1/8 pouce
    Type de produit Micropompes d'aspiration et de remplissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083551 500
    EAN / GTIN 4024937406175
    Réf. fabricant 40617

    Description

    Exécution:

    Modèle industriel de haute qualité en acier galvanisé. Avec flexible en plastique de 300 mm de long.
    Spécialement conçu pour une utilisation robuste et propre dans l'industrie et l'artisanat
    • Pour huiles moteur et de transmission jusqu'à SAE 90.
    • Pour toutes les susbtances autolubrifiantes, comme les huiles hydrauliques.
    • Pour le diesel, le fuel et les produits antirouille.
    • Pour les huiles de coupe et de perçage, les liquides de refroidissement et les produits de nettoyage.